曜日別特売
S-12(R) カフィタリー(caffitaly) 本体 S-12 caffitaly(カフィタリー) 63639093

S-12(R) カフィタリー(caffitaly) 本体 S-12 caffitaly(カフィタリー) 63639093
S-12(R) カフィタリー(caffitaly) 本体 S-12 caffitaly(カフィタリー) 63639093
S-12(R) カフィタリー(caffitaly) 本体 S-12 caffitaly(カフィタリー) 63639093
S-12(R) カフィタリー(caffitaly) 本体 S-12 caffitaly(カフィタリー) 63639093
S-12(R) カフィタリー(caffitaly) 本体 S-12 caffitaly(カフィタリー) 63639093
S-12(R) カフィタリー(caffitaly) 本体 S-12 caffitaly(カフィタリー) 63639093
S-12(R) カフィタリー(caffitaly) 本体 S-12 caffitaly(カフィタリー) 63639093
S-12(R) カフィタリー(caffitaly) 本体 S-12 caffitaly(カフィタリー) 63639093

カフィタリー(caffitaly) 本体 S-12

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード63639093品番S-12(R)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,940

家庭用タイプ。コンパクトながらエスプレッソとドリップタイプのコーヒーの両方が1台のマシンで可能に。
使用済みカプセル収納ボックスも10個まで入るので毎度捨てる必要が無く、水タンク容量も1.2リットル。
置き場所に困らず、簡単にイタリア生まれの上質なドリンクを楽しめます。

方式カプセル式本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×320×260質量(kg)4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)950保証期間1年間付属品取り扱い説明書レッド水タンク容量(mL)1200
注意
※caffitaly専用コーヒーカプセルが別途必要になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする