ミルクピッチャー450ml シャープスパウト

ミルクピッチャー450ml シャープスパウト - WPMミルクピッチャー450ml シャープスパウト - WPM
(1件のレビュー)

WPM社ステンレス製ミルクピッチャー。内側に180cc目盛りつき。大きめの取っ手が持ちやすく、またミルクの流量をコントロールしやすくするために上端が斜めにカットされています。ミルクをはじめ色々な飲料を温める際に使用。ラテアートしたい方にも。

材質ステンレス容量(mL)450内容量1個(450mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63639258HC7107ST
5,890
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
離島数量1につき¥1,300/税込¥1,430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63639258
2021-10-05
用途: フォームミルクを作る
サービス業

口が斜めになっているので,ラテアートがやりやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする