ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS])

ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) - OSG(オーエスジー)

ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。
首部が長く、深い部分の検査が可能です。

適合規格従来JIS精度2内容量1個
注意
※プラグゲージとハンドルは圧入組立の為、寸法のバラツキ(±1.5mm程度)があります。
※ワークとの干渉確認には2mm以上の余裕を確認してからご使用下さい。
※有効ねじ長の測定はできません。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ
OSGツールNo.
ねじの呼び寸法
寸法L(mm)
ハンドル長さ(mm)
適合
プラグ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63809586LG GPIP 2 M2×0.4×300.49344000M23040メートル(M) 通止 検査用セット(2級)GPIP
72,800
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
63809595LG GPWP 2 M2×0.4×300.49344001M23040メートル(M) 通止 工作用セット(2級)GPWP
72,800
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
63809604LG GP 2 M2×0.4×300.49344002M23040メートル(M) 通り側 検査用(2級)GP
36,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63809613LG GPIP 2 M2.5×0.45×300.459344010M2.53040メートル(M) 通止 検査用セット(2級)GPIP
67,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63809629LG GPWP 2 M2.5×0.45×300.459344011M2.53040メートル(M) 通止 工作用セット(2級)GPWP
67,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63809638LG GP 2 M2.5×0.45×300.459344012M2.53040メートル(M) 通り側 検査用(2級)GP
33,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63809647LG GPIP 2 M2.6×0.45×300.459344020M2.63040メートル(M) 通止 検査用セット(2級)GPIP
69,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63809656LG GPWP 2 M2.6×0.45×300.459344021M2.63040メートル(M) 通止 工作用セット(2級)GPWP
69,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63809665LG GP 2 M2.6×0.45×300.459344022M2.63040メートル(M) 通り側 検査用(2級)GP
34,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63809674LG GPIP 2 M3×0.5×300.59344030M33040メートル(M) 通止 検査用セット(2級)GPIP
66,200
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
63809683LG GPWP 2 M3×0.5×300.59344031M33040メートル(M) 通止 工作用セット(2級)GPWP
66,200
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
63809699LG GP 2 M3×0.5×300.59344032M33040メートル(M) 通り側 検査用(2級)GP
33,100
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63809708LG GPIP 2 M4×0.7×400.79344040M44050メートル(M) 通止 検査用セット(2級)GPIP
63,600
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
63809717LG GPWP 2 M4×0.7×400.79344041M44050メートル(M) 通止 工作用セット(2級)GPWP
63,600
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
返品不可
63809726LG GP 2 M4×0.7×400.79344042M44050メートル(M) 通り側 検査用(2級)GP
31,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63809735LG GPIP 2 M5×0.8×400.89344050M54050メートル(M) 通止 検査用セット(2級)GPIP
58,000
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
63809744LG GPWP 2 M5×0.8×400.89344051M54050メートル(M) 通止 工作用セット(2級)GPWP
58,000
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
63809753LG GP 2 M5×0.8×400.89344052M54050メートル(M) 通り側 検査用(2級)GP
29,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63809769LG GPIP 2 M6×1×4019344060M64070メートル(M) 通止 検査用セット(2級)GPIP
57,000
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
63809778LG GPWP 2 M6×1×4019344061M64070メートル(M) 通止 工作用セット(2級)GPWP
57,000
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
63809787LG GP 2 M6×1×4019344062M64070メートル(M) 通り側 検査用(2級)GP
28,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
63809796LG GPIP 2 M8×1.25×401.259344070M84070メートル(M) 通止 検査用セット(2級)GPIP
52,600
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
返品不可
63809805LG GPWP 2 M8×1.25×401.259344071M84070メートル(M) 通止 工作用セット(2級)GPWP
52,600
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
63809814LG GP 2 M8×1.25×401.259344072M84070メートル(M) 通り側 検査用(2級)GP
26,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
63809823LG GPIP 2 M10×1.5×501.59344080M105075メートル(M) 通止 検査用セット(2級)GPIP
53,000
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
63809839LG GPWP 2 M10×1.5×501.59344081M105075メートル(M) 通止 工作用セット(2級)GPWP
53,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63809848LG GP 2 M10×1.5×501.59344082M105075メートル(M) 通り側 検査用(2級)GP
26,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63809857LG GPIP 2 M10×1.25×501.259344090M105075メートル(M) 通止 検査用セット(2級)GPIP
53,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63809866LG GPWP 2 M10×1.25×501.259344091M105075メートル(M) 通止 工作用セット(2級)GPWP
53,000
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
返品不可
63809875LG GP 2 M10×1.25×501.259344092M105075メートル(M) 通り側 検査用(2級)GP
26,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63809884LG GPIP 2 M12×1.75×501.759344100M125075メートル(M) 通止 検査用セット(2級)GPIP
53,800
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
返品不可
63809893LG GPWP 2 M12×1.75×501.759344101M125075メートル(M) 通止 工作用セット(2級)GPWP
53,800
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63809909LG GP 2 M12×1.75×501.759344102M125075メートル(M) 通り側 検査用(2級)GP
26,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63809918LG GPIP 2 M12×1.25×501.259344110M125075メートル(M) 通止 検査用セット(2級)GPIP
53,800
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63809927LG GPWP 2 M12×1.25×501.259344111M125075メートル(M) 通止 工作用セット(2級)GPWP
53,800
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63809936LG GP 2 M12×1.25×501.259344112M125075メートル(M) 通り側 検査用(2級)GP
26,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする