ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])

ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) - OSG(オーエスジー)

ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。
首部が長く、深い部分の検査が可能です。

適合規格JIS(ISO等級)精度6H内容量1個
注意
※プラグゲージとハンドルは圧入組立の為、寸法のバラツキ(±1.5mm程度)があります。
※ワークとの干渉確認には2mm以上の余裕を確認してからご使用下さい。
※有効ねじ長の測定はできません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
プラグ
ねじの呼び寸法
ピッチ
OSGツールNo.
寸法L(mm)
ハンドル長さ(mm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63809945LG GPNP 6H M2×0.4×30GPNPM20.493441203040メートル(M) 通止 セット(6H)
72,800
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63809954LG GP 6H M2×0.4×30GPM20.493441223040メートル(M) 通り側 検査用(6H)
36,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63809963LG GPNP 6H M2.5×0.45×30GPNPM2.50.4593441303040メートル(M) 通止 セット(6H)
67,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63809979LG GP 6H M2.5×0.45×30GPM2.50.4593441323040メートル(M) 通り側 検査用(6H)
33,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63809988LG GPNP 6H M2.6×0.45×30GPNPM2.60.4593441403040メートル(M) 通止 セット(6H)
69,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63809997LG GP 6H M2.6×0.45×30GPM2.60.4593441423040メートル(M) 通り側 検査用(6H)
34,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63810006LG GPNP 6H M3×0.5×30GPNPM30.593441503040メートル(M) 通止 セット(6H)
66,200
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63810015LG GP 6H M3×0.5×30GPM30.593441523040メートル(M) 通り側 検査用(6H)
33,100
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63810024LG GPNP 6H M4×0.7×40GPNPM40.793441604048メートル(M) 通止 セット(6H)
63,600
42,980
47,278(税込)
当日出荷
63810033LG GP 6H M4×0.7×40GPM40.793441624048メートル(M) 通り側 検査用(6H)
31,800
22,980
25,278(税込)
当日出荷
63810049LG GPNP 6H M5×0.8×40GPNPM50.893441704048メートル(M) 通止 セット(6H)
58,000
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
63810058LG GP 6H M5×0.8×40GPM50.893441724048メートル(M) 通り側 検査用(6H)
29,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63810067LG GPNP 6H M6×1×40GPNPM6193441804048メートル(M) 通止 セット(6H)
57,000
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
返品不可
63810076LG GP 6H M6×1×40GPM6193441824048メートル(M) 通り側 検査用(6H)
28,500
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
63810085LG GPNP 6H M8×1.25×40GPNPM81.2593441904056メートル(M) 通止 セット(6H)
52,600
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
63810094LG GP 6H M8×1.25×40GPM81.2593441924056メートル(M) 通り側 検査用(6H)
26,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63810103LG GPNP 6H M10×1.5×50GPNPM101.593442005056メートル(M) 通止 セット(6H)
53,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63810119LG GP 6H M10×1.5×50GPM101.593442025056メートル(M) 通り側 検査用(6H)
26,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63810128LG GPNP 6H M10×1.25×50GPNPM101.2593442105056メートル(M) 通止 セット(6H)
53,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63810137LG GP 6H M10×1.25×50GPM101.2593442125056メートル(M) 通り側 検査用(6H)
26,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63810146LG GPNP 6H M12×1.75×50GPNPM121.7593442205063メートル(M) 通止 セット(6H)
53,800
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
返品不可
63810155LG GP 6H M12×1.75×50GPM121.7593442225063メートル(M) 通り側 検査用(6H)
26,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63810164LG GPNP 6H M12×1.25×50GPNPM121.2593442305063メートル(M) 通止 セット(6H)
53,800
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63810173LG GP 6H M12×1.25×50GPM121.2593442325063メートル(M) 通り側 検査用(6H)
26,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする