ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])

ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) - OSG(オーエスジー)

ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。
また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。

表面処理TiNコーティング精度6H適合規格JIS(ISO等級)内容量1個
注意
※磨耗が進行しやすい通り側ゲージのみTINコーティングを施しています。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ
OSGツールNo.
ねじの呼び寸法
適合
プラグ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63810514TIN-LG GPNP TIN 6H M2×0.40.49344350M2メートル(M) 通止 セット(6H)GPNP
37,800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63810523TIN-LG GP TIN 6H M2×0.40.49344352M2メートル(M) 通り側 検査用(6H)GP
22,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63810539TIN-LG GPNP TIN 6H M2.5×0.450.459344360M2.5メートル(M) 通止 セット(6H)GPNP
33,880
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
63810548TIN-LG GP TIN 6H M2.5×0.450.459344362M2.5メートル(M) 通り側 検査用(6H)GP
19,780
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63810557TIN-LG GPNP TIN 6H M2.6×0.450.459344370M2.6メートル(M) 通止 セット(6H)GPNP
35,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63810566TIN-LG GP TIN 6H M2.6×0.450.459344372M2.6メートル(M) 通り側 検査用(6H)GP
20,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63810575TIN-LG GPNP TIN 6H M3×0.50.59344380M3メートル(M) 通止 セット(6H)GPNP
33,380
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
63810584TIN-LG GP TIN 6H M3×0.50.59344382M3メートル(M) 通り側 検査用(6H)GP
19,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63810593TIN-LG GPNP TIN 6H M4×0.70.79344390M4メートル(M) 通止 セット(6H)GPNP
31,380
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63810609TIN-LG GP TIN 6H M4×0.70.79344392M4メートル(M) 通り側 検査用(6H)GP
18,380
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
63810618TIN-LG GPNP TIN 6H M5×0.80.89344400M5メートル(M) 通止 セット(6H)GPNP
31,120
20,980
23,078(税込)
当日出荷
63810627TIN-LG GP TIN 6H M5×0.80.89344402M5メートル(M) 通り側 検査用(6H)GP
18,220
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63810636TIN-LG GPNP TIN 6H M6×119344410M6メートル(M) 通止 セット(6H)GPNP
30,480
21,980
24,178(税込)
当日出荷
63810645TIN-LG GP TIN 6H M6×119344412M6メートル(M) 通り側 検査用(6H)GP
17,780
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
63810654TIN-LG GPNP TIN 6H M8×1.251.259344420M8メートル(M) 通止 セット(6H)GPNP
31,120
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
返品不可
63810663TIN-LG GP TIN 6H M8×1.251.259344422M8メートル(M) 通り側 検査用(6H)GP
18,220
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63810679TIN-LG GPNP TIN 6H M10×1.51.59344430M10メートル(M) 通止 セット(6H)GPNP
31,380
22,980
25,278(税込)
当日出荷
63810688TIN-LG GP TIN 6H M10×1.51.59344432M10メートル(M) 通り側 検査用(6H)GP
18,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63810697TIN-LG GPNP TIN 6H M10×1.251.259344440M10メートル(M) 通止 セット(6H)GPNP
30,280
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
63810706TIN-LG GP TIN 6H M10×1.251.259344442M10メートル(M) 通り側 検査用(6H)GP
17,680
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63810715TIN-LG GPNP TIN 6H M12×1.751.759344450M12メートル(M) 通止 セット(6H)GPNP
32,440
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63810724TIN-LG GP TIN 6H M12×1.751.759344452M12メートル(M) 通り側 検査用(6H)GP
18,940
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする