曜日別特売

ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG ユニファイ(UNJ)ねじ (3B級)

ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG ユニファイ(UNJ)ねじ (3B級) - OSG(オーエスジー)

ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。
また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
ANSI/ASME B1.2に準拠した航空機用のUNJねじ用のゲージです。

精度3B表面処理TiNコーティング内容量1個
注意
※磨耗が進行しやすい通り側ゲージのみTINコーティングを施しています。
ゲージ方式はJIS規格に準拠した検査用と工作用があります。ANSI規格のゲージ方式ではありません。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
プラグ
ねじの呼び
OSGツールNo.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63811397TIN-LG GPIP 3B 0.1380-32UNJCユニファイ(UNJ) 通止 検査用セット(3B)GPIP0.1380-32UNJC9344930
38,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63811406TIN-LG GPWP 3B 0.1380-32UNJCユニファイ(UNJ) 通止 工作用セット(3B)GPWP0.1380-32UNJC9344931
38,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63811415TIN-LG GP 3B 0.1380-32UNJCユニファイ(UNJ) 通り側 検査用(3B)GP0.1380-32UNJC9344932
22,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63811424TIN-LG GPIP 3B 0.1640-32UNJCユニファイ(UNJ) 通止 検査用セット(3B)GPIP0.1640-32UNJC9344940
39,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63811433TIN-LG GPWP 3B 0.1640-32UNJCユニファイ(UNJ) 通止 工作用セット(3B)GPWP0.1640-32UNJC9344941
39,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63811449TIN-LG GP 3B 0.1640-32UNJCユニファイ(UNJ) 通り側 検査用(3B)GP0.1640-32UNJC9344942
23,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63811458TIN-LG GPIP 3B 0.1900-32UNJFユニファイ(UNJ) 通止 検査用セット(3B)GPIP0.1900-32UNJF9344950
37,400
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63811467TIN-LG GPWP 3B 0.1900-32UNJFユニファイ(UNJ) 通止 工作用セット(3B)GPWP0.1900-32UNJF9344951
37,400
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63811476TIN-LG GP 3B 0.1900-32UNJFユニファイ(UNJ) 通り側 検査用(3B)GP0.1900-32UNJF9344952
21,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63811485TIN-LG GPIP 3B 0.2160-28UNJFユニファイ(UNJ) 通止 検査用セット(3B)GPIP0.2160-28UNJF9344960
37,400
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63811494TIN-LG GPWP 3B 0.2160-28UNJFユニファイ(UNJ) 通止 工作用セット(3B)GPWP0.2160-28UNJF9344961
37,400
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63811503TIN-LG GP 3B 0.2160-28UNJFユニファイ(UNJ) 通り側 検査用(3B)GP0.2160-28UNJF9344962
21,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63811519TIN-LG GPIP 3B 0.2500-28UNJFユニファイ(UNJ) 通止 検査用セット(3B)GPIP0.2500-28UNJF9344970
37,400
26,980
29,678(税込)
当日出荷
63811528TIN-LG GPWP 3B 0.2500-28UNJFユニファイ(UNJ) 通止 工作用セット(3B)GPWP0.2500-28UNJF9344971
37,400
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63811537TIN-LG GP 3B 0.2500-28UNJFユニファイ(UNJ) 通り側 検査用(3B)GP0.2500-28UNJF9344972
21,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63811546TIN-LG GPIP 3B 0.3125-18UNJCユニファイ(UNJ) 通止 検査用セット(3B)GPIP0.3125-18UNJC9344980
37,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63811555TIN-LG GPWP 3B 0.3125-18UNJCユニファイ(UNJ) 通止 工作用セット(3B)GPWP0.3125-18UNJC9344981
37,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63811564TIN-LG GP 3B 0.3125-18UNJCユニファイ(UNJ) 通り側 検査用(3B)GP0.3125-18UNJC9344982
22,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63811573TIN-LG GPIP 3B 0.3125-24UNJFユニファイ(UNJ) 通止 検査用セット(3B)GPIP0.3125-24UNJF9344990
38,300
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63811589TIN-LG GPWP 3B 0.3125-24UNJFユニファイ(UNJ) 通止 工作用セット(3B)GPWP0.3125-24UNJF9344991
38,300
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63811598TIN-LG GP 3B 0.3125-24UNJFユニファイ(UNJ) 通り側 検査用(3B)GP0.3125-24UNJF9344992
22,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63811607TIN-LG GPIP 3B 0.3750-24UNJFユニファイ(UNJ) 通止 検査用セット(3B)GPIP0.3750-24UNJF9345000
40,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63811616TIN-LG GPWP 3B 0.3750-24UNJFユニファイ(UNJ) 通止 工作用セット(3B)GPWP0.3750-24UNJF9345001
40,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63811625TIN-LG GP 3B 0.3750-24UNJFユニファイ(UNJ) 通り側 検査用(3B)GP0.3750-24UNJF9345002
23,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63811634TIN-LG GPIP 3B 0.4375-20UNJFユニファイ(UNJ) 通止 検査用セット(3B)GPIP0.4375-20UNJF9345010
40,200
26,980
29,678(税込)
当日出荷
63811643TIN-LG GPWP 3B 0.4375-20UNJFユニファイ(UNJ) 通止 工作用セット(3B)GPWP0.4375-20UNJF9345011
40,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63811659TIN-LG GP 3B 0.4375-20UNJFユニファイ(UNJ) 通り側 検査用(3B)GP0.4375-20UNJF9345012
23,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63811668TIN-LG GPIP 3B 0.5000-20UNJFユニファイ(UNJ) 通止 検査用セット(3B)GPIP0.5000-20UNJF9345020
40,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63811677TIN-LG GPWP 3B 0.5000-20UNJFユニファイ(UNJ) 通止 工作用セット(3B)GPWP0.5000-20UNJF9345021
40,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63811686TIN-LG GP 3B 0.5000-20UNJFユニファイ(UNJ) 通り側 検査用(3B)GP0.5000-20UNJF9345022
23,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63811695TIN-LG GPIP 3B 0.5625-18UNJFユニファイ(UNJ) 通止 検査用セット(3B)GPIP0.5625-18UNJF9345030
42,700
28,980
31,878(税込)
当日出荷
63811704TIN-LG GPWP 3B 0.5625-18UNJFユニファイ(UNJ) 通止 工作用セット(3B)GPWP0.5625-18UNJF9345031
42,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63811713TIN-LG GP 3B 0.5625-18UNJFユニファイ(UNJ) 通り側 検査用(3B)GP0.5625-18UNJF9345032
25,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63811729TIN-LG GPIP 3B 0.6250-18UNJFユニファイ(UNJ) 通止 検査用セット(3B)GPIP0.6250-18UNJF9345040
44,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63811738TIN-LG GPWP 3B 0.6250-18UNJFユニファイ(UNJ) 通止 工作用セット(3B)GPWP0.6250-18UNJF9345041
44,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63811747TIN-LG GP 3B 0.6250-18UNJFユニファイ(UNJ) 通り側 検査用(3B)GP0.6250-18UNJF9345042
25,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63811756TIN-LG GPIP 3B 0.7500-16UNJFユニファイ(UNJ) 通止 検査用セット(3B)GPIP0.7500-16UNJF9345050
48,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63811765TIN-LG GPWP 3B 0.7500-16UNJFユニファイ(UNJ) 通止 工作用セット(3B)GPWP0.7500-16UNJF9345051
48,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63811774TIN-LG GP 3B 0.7500-16UNJFユニファイ(UNJ) 通り側 検査用(3B)GP0.7500-16UNJF9345052
28,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする