サンコッコー
プラスナップ メタル
プラスナップを真ちゅうのキャップでカバーリングしました。メタルの外観を持ちながら、中はプラスナップなので金属ホックよりも軽く仕上げることができます。
用途
ウェア、ポーチやバッグなどに。
材質
金属部分:真ちゅう、本体:ポリアセタール
注意
※取り付けは卓上プレス専用です。ハンディプレスでは取り付けできません。
※15mmの取り付けには15mm用台座をご用意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
塗装色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63641333
SUN15-121
1袋(4組)
13
ニッケル
¥
450
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63641349
SUN15-122
1袋(4組)
13
黒ニッケル
¥
450
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63641358
SUN15-123
1袋(4組)
13
ゴールド
¥
450
¥
419
¥
461
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63641367
SUN15-124
1袋(4組)
13
アンティックゴールド
¥
450
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63641376
SUN15-125
1袋(3組)
15
ニッケル
¥
450
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63641385
SUN15-126
1袋(3組)
15
黒ニッケル
¥
450
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63641394
SUN15-127
1袋(3組)
15
ゴールド
¥
450
¥
419
¥
461
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63641403
SUN15-128
1袋(3組)
15
アンティックゴールド
¥
450
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください