サンコッコー
ひも&ループエンドセット ベーシック
コップ袋と体操着袋を作るのに必要な材料が入ったセットです。
パッケージ記載のQRコードからレシピの閲覧・ダウンロードができます。
材質
ひも:アクリル、ループエンド:ナイロン
長さ(m)
2.5
幅(mm)
ひも:5、ループエンド:15
仕様
ループエンド:2個
内容量
1袋
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63641647
SUN55-401
オフ白
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63641656
SUN55-402
ライトピンク
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63641665
SUN55-403
コーラルピンク
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63641674
SUN55-404
赤
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63641683
SUN55-405
黄
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63641699
SUN55-406
ミント
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63641708
SUN55-407
ライトブルー
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63641717
SUN55-408
サックスブルー
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63641726
SUN55-409
ラベンダー
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63641735
SUN55-410
花紺
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63641753
SUN55-416
黒
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63641744
SUN55-415
紺
¥
300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください