ひも&ループエンドセット ラメ

ひも&ループエンドセット ラメ - サンコッコーひも&ループエンドセット ラメ - サンコッコーひも&ループエンドセット ラメ - サンコッコーひも&ループエンドセット ラメ - サンコッコーひも&ループエンドセット ラメ - サンコッコー

コップ袋と体操着袋を作るのに必要な材料が入ったセットです。
パッケージ記載のQRコードからレシピの閲覧・ダウンロードができます。
人気のパステル色にラメをたっぷり入れたカラーひもと、虹色の輝きがかわいいホログラムループエンドがセットされています。

仕様ループエンド:2個材質ひも:アクリル・ポリエステル・ナイロン、ループエンド:ナイロン幅(mm)ひも:5、ループエンド:15長さ(m)2.5内容量1袋
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63641778SUN55-412ミント
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
63641769SUN55-411ラベンダー
480
取扱い終了
返品不可
63641787SUN55-413ブルー
480
取扱い終了
返品不可
63641796SUN55-414ピンク
480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする