曜日別特売

ひも&ループエンドセット レインボー

ひも&ループエンドセット レインボー - サンコッコーひも&ループエンドセット レインボー - サンコッコーひも&ループエンドセット レインボー - サンコッコーひも&ループエンドセット レインボー - サンコッコーひも&ループエンドセット レインボー - サンコッコー

レインボーミックスがかわいいカラーひもが入った、コップ袋と体操着袋を作るのに必要な材料のセットです。
パッケージ記載のQRコードからレシピの閲覧・ダウンロードができます。

材質ひも:アクリル、ループエンド:ナイロン長さ(m)2.5幅(mm)ひも:5、ループエンド:15仕様ループエンド:2個内容量1袋
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63641805SUN55-417ビビット
350
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
63641814SUN55-418パステル
350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする