サンコッコー
ひも&ループエンドセット ミックス
カラフルミックスがおしゃれなカラーひもが入った、コップ袋と体操着袋を作るのに必要な材料のセットです。
パッケージ記載のQRコードからレシピの閲覧・ダウンロードができます。
仕様
ループエンド:2個
材質
ひも:アクリル、ループエンド:ナイロン
幅(mm)
ひも:5、ループエンド:15
長さ(m)
2.5
内容量
1袋
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63641823
SUN55-419
ピンク
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63641857
SUN55-422
ブルー
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63641839
SUN55-420
ピンクラベンダー
¥
350
取扱い終了
返品不可
63641848
SUN55-421
イエロー
¥
350
取扱い終了
返品不可
63641866
SUN55-423
ブラック
¥
350
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください