サンコッコー
テープ&Dカンセット レインボー
人気のレインボーカラーのカバンテープが入った、レッスンバッグとシューズケースを作るのに必要な材料のセットです。
パッケージ記載のQRコードからレシピの閲覧・ダウンロードができます。
材質
テープ:アクリル、Dカン:ナイロン
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
1.5
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63642198
SUN56-417
ビビット
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63642207
SUN56-418
パステル
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください