サンコッコー
テープ&Dカンセット ストライプ
シンプルなストライプ柄がおしゃれなカバンテープが入った、レッスンバッグとシューズケースを作るのに必要な材料のセットです。
パッケージ記載のQRコードからレシピの閲覧・ダウンロードができます。
材質
テープ:アクリル、Dカン:ナイロン
幅(mm)
テープ:25、Dカン:25
テープ長さ(m)
1.5
内容量
1袋
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63642216
SUN56-419
ピンク
¥
480
¥
459
¥
505
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63642225
SUN56-420
ピンクラベンダー
¥
480
¥
459
¥
505
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63642234
SUN56-421
イエロー
¥
480
¥
459
¥
505
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63642243
SUN56-422
ブルー
¥
480
¥
459
¥
505
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63642259
SUN56-423
ブラック
¥
480
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください