テープ&Dカンセット ステッチ

テープ&Dカンセット ステッチ - サンコッコーテープ&Dカンセット ステッチ - サンコッコーテープ&Dカンセット ステッチ - サンコッコーテープ&Dカンセット ステッチ - サンコッコー

落ち着きのあるステッチ柄がおしゃれなカバンテープが入った、レッスンバッグとシューズケースを作るのに必要な材料のセットです。
パッケージ記載のQRコードからレシピの閲覧・ダウンロードができます。

材質テープ:アクリル、Dカン:ナイロンテープ長さ(m)1.5幅(mm)テープ:25、Dカン:25内容量1袋
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63642268SUN56-424レッド
480
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
63642277SUN56-425ネイビー
480
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
63642286SUN56-426ブラック
480
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする