タマハシ
18-8蓋付二重構造マグカップ200ml
アウトドアに必要なアイテムを極限まで軽量コンパクトにまとめた二重カップ。二重構造で、保温色もあり蓋付なのでホコリの侵入を防ぎます。ハンドルは折畳式で小さく収納出来ます。
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
二重マグ:75×75×72、マグカップ蓋兼用受け皿:79×79×3
容量(mL)
200
質量(g)
129
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63640624
PY-C009
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください