曜日別特売

無公害発煙筒 モーク

無公害発煙筒 モーク - 東亜安全施設無公害発煙筒 モーク - 東亜安全施設無公害発煙筒 モーク - 東亜安全施設無公害発煙筒 モーク - 東亜安全施設無公害発煙筒 モーク - 東亜安全施設無公害発煙筒 モーク - 東亜安全施設

約1分30秒発煙されます。
着火時の炎の立ち上がりが少なく、煙以外の噴出物がありません。
有害性および爆発性のある薬品は使用されていません。
六塩化エタンを使用していないので煙に刺激臭がありません。
煙の組成は不活性の脂肪族化合物の微粒蒸気、炭酸ガス、水蒸気等で毒性がありません。
煙中に酸性またはアルカリ性成分がないので金属等に対する腐食性がありません。

用途消防防災訓練、気密気流試験、舞台撮影効果、消火演習、山岳救難信号などに。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×170時間(発煙)約1分30秒内容量1本
取扱説明書:取扱説明書(9.62MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※毒性はありませんが煙を大量に吸収しないように換気に注意してください

※可燃物、食品、OA機器の近くでは使用しないでください。
※発煙中および発煙終了後しばらくは本体が熱くなっているので素手では触らないでください。
※ご使用前に取扱説明書をよく読み、正しく安全にご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
発色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63644517320
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63644535280
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63644544260
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63644526280
オープン
9,798
10,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

グリーンクロス 無公害発煙筒モーク 4色
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする