曜日別特売

非接触型顔認識検知器 サーマルカメラ

非接触型顔認識検知器 サーマルカメラ - グリーンクロス
(1件のレビュー)

顔をカメラに近づけると即時に体表温度の検知結果を表示します。
マスクを着けたままで検温可能です。
工事不要!簡単・スピーディーに導入可能です。

用途空港、駅、店舗、オフィス、学校、病院やイベントゲートや各種出入口での表面温度検知に。材質アルミ寸法(mm)300×300×1370質量(kg)4.8使用温度範囲(℃)5~50内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※24時間以上使用の場合は電源を入れなおしてください。
※本製品は医療品ではありません。顔の表面温度を測定して体温が高い可能性のある人物を発見するための装置です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63644553RX-1000
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

グリーンクロス 非接触型顔認識検知器 RX-1000
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63644553
2021-09-16
用途: 事務室入室時の体温管理
公益社団法人宮城県トラック協会運輸・通信業

測定時の本体と人との距離及び反応速度がもう少し早いといいですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする