コニシ
養生テープ VF608
手切れ性良好でのり残りが少ない。巻き出しが軽い。カールせずにはりやすい。
用途
建築、土木現場での各種養生。養生シート等の固定。
主な用途
建築、土木現場での各種養生、養生シート等の固定
粘着タイプ
弱粘着
再剥離
可
内容量
1個(25m)
関連資料:
テクニカルレポート(0.4MB)
注意
※養生・所定の用途以外には使用しないこと。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63645104
#05597
黄緑
50
25
約0.13
アクリル樹脂系
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください