曜日別特売

気密防水テープ(両面)WF422

気密防水テープ(両面)WF422 - コニシ
(1件のレビュー)

両面タイプ。低温から高温まで優れた接着性。耐久性。対候性。手切れ性良好。

用途透湿・気密シートのジョイントシール。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール。主な用途透湿・気密シートのジョイントシール、2×4パネル・断熱材のジョイントシール、サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール特性接着性、耐久性、耐候性内容量1個(20m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63645113#056935020アクリル樹脂
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63645113
2026-02-03
用途: サッシ周りの防水気密

十分な接着力があります。
その上、手で簡単に切れます。
建物の外装工事は足場の上で手が塞がっていることも多いので、大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする