若泉漆器
LEDマルチライトPro120
明るいだけじゃない!
使い勝手にこだわった設計
フック&クランプ付属、作業に最適な光
頑強な筐体
アルミダイキャスト & ポリカーボネート
防雨仕様で屋外もOK(IP65)
電圧(V)
90~240
消費電力(W)
80
ケーブル長(m)
5.0(2芯3芯兼用プラグ)
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
本体:160×105
芯数
2芯・3芯兼用
色温度(K)
6500
寸法(長さL×幅W)(mm)
クランプ:170×70
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内・屋外
明るさ(Lm)
12000
光色
昼光色
防水保護等級
IP65
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63645226
SW-GL-120ED
オープン
¥
69,980
¥76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください