曜日別特売

アイロン接着テープ

アイロン接着テープ - ニトムズアイロン接着テープ - ニトムズ

入園・入学グッズは、「子供が好きな布で作ったカバンを持って、楽しく通園・通学してほしい!」だけど、ミシンは家庭科の授業以来でニガテ、、、というお母さんのために誕生した製品です。
テープを貼ってアイロンするだけのカンタン制作。
ドライクリーニング・洗濯OK(洗濯ネット使用)なので、洗濯が必要なグッズにも安心して使えます。

材質基材/不織布、粘着剤/アクリル系、はくりフィルム/PETテープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.11内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
テープ幅(mm)
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63647895T029124.7100.11×10×1064-9045-83
910
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
63647886T029012.450.11×5×1064-9045-82
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする