常磐精工
ポールパーテーション
パーテーションを持ち歩く新しい発想
塾や学校等2mの距離が保てない場面で役立ちます。
置いて使えるスタンドタイプとベース部分の無い手持ちタイプがございます。
安心安全の角R加工
仕様
※ 移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。
材質
アクリル板(透明)/ 厚さ1.5mm~2mm 角R付
色
シルバー、(アクリル板)透明
タイプ
450×450
材質(ポール)
ステンレスΦ19
材質(ベース)
350mm×350mm t:1.6mm ガルバニュウム鋼板
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。※個人宅への配送は不可です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63649006
PPT15-450X450
¥
17,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
1
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません