タンパー木柄

タンパー木柄 - サンカ

アスファルトの補修や砕石の転圧などに。
支柱の基礎部分など、狭い穴の中でも転圧しやすい形状。

用途
アスファルトの補修や砕石の転圧などに。ダンパー柄。
工具 部品 圧縮 部材 木柄。
付属品取扱説明書材質打撃部:鋳鉄、柄部:木質量(kg)4.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×1070内容量1本
注意
※柄にヒビなどが入ったら使用を中止して下さい。
※本来の目的以外に使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63657957TW-0054
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする