手動プレントロリー

手動プレントロリー - 三方良し

H鋼に設置しチェーンブロックと併せて吊り上げられた荷物を水平方向に移動できるプレーンホイストトロリーです。
重量物のクレーン移動をサポート、手押し式でH鋼に沿って手動でスライドします。小型軽量設計でコンパクト仕様になっています。
脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。

用途工場内での機械や部品、重量物の吊り上げ・移動・荷降ろし・積み込み作業などにお勧め。レッド内容量1台
注意
※本製品のご使用に対し、使用方法・使用荷重を考慮し、最大能力以上の物を操作しないで下さい 。余裕のある製品を選定してください。
※仕様・デザインは改良のため予告なく変更することがあります。
※本商品を使用した際に発生したトラブル、事故につきまして、一切の責任を負いかねます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ビーム幅(mm)
定格荷重(t)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
最小回転半径(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63675125246387-0164~2031323240124.5110
オープン
取扱い終了
63675134246388-0188~2032335270154.51.317
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする