手動プレントロリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63675134 品番246388-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

H鋼に設置しチェーンブロックと併せて吊り上げられた荷物を水平方向に移動できるプレーンホイストトロリーです。
重量物のクレーン移動をサポート、手押し式でH鋼に沿って手動でスライドします。小型軽量設計でコンパクト仕様になっています。
脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。

適合ビーム幅(mm)88〜203 レッド 定格荷重(t)2 寸法A(mm)335 寸法B(mm)270 寸法D(mm)154.5 最小回転半径(m)1.3 質量(kg)17 用途工場内での機械や部品、重量物の吊り上げ・移動・荷降ろし・積み込み作業などにお勧め。
注意
※本製品のご使用に対し、使用方法・使用荷重を考慮し、最大能力以上の物を操作しないで下さい 。余裕のある製品を選定してください。
※仕様・デザインは改良のため予告なく変更することがあります。
※本商品を使用した際に発生したトラブル、事故につきまして、一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする