曜日別特売

直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL40タイプ

直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL40タイプ - 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL40タイプ - 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL40タイプ - 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL40タイプ - 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL40タイプ - 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL40タイプ - 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL40タイプ - 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL40タイプ - 三菱電機
(1件のレビュー)

Lファインecoシリーズ

定格電圧(V)AC100~242ランプLDL40材質(反射板)鋼板 白色仕上内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ランプ別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
材質(本体)
タイプ
調光の可否
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63672334EL-LFH4901BAHN1.6鋼板 白色仕上反射笠タイプ1灯用 直付・吊下兼用形不可
15,200
7,498
8,248(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672368EL-LKV4321CAHN1.7鋼板 亜鉛メッキ仕上逆富士タイプ1灯用 簡易連結具付不可
16,600
7,498
8,248(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672377EL-LKV4382BAHX2.1鋼板 亜鉛メッキ仕上逆富士タイプ2灯用 簡易連結具付
22,500
9,898
10,888(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672386EL-LKV4382CAHN2.1鋼板 亜鉛メッキ仕上逆富士タイプ2灯用 簡易連結具付不可
18,100
7,798
8,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672395EL-LFH4902BAHN1.6鋼板 白色仕上反射笠タイプ2灯用 直付・吊下兼用形不可
16,600
7,798
8,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672404EL-LFH4902BAHX1.6鋼板 白色仕上反射笠タイプ2灯用 直付・吊下兼用形
21,100
9,498
10,448(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672429EL-LFH4922BAHN1.7鋼板 白色仕上反射笠タイプ2灯用 吊下専用形不可
22,400
9,798
10,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672438EL-LFH4522CAHN2.7鋼板 白色仕上反射笠タイプ2灯用 直付・吊下兼用形(台形ケース)不可
19,600
8,898
9,788(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672447EL-LFH4522CAHX2.7鋼板 白色仕上反射笠タイプ2灯用 直付・吊下兼用形(台形ケース)
24,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672456EL-LFV4901BAHN1.8鋼板 白色仕上片反射笠タイプ1灯用不可
15,200
7,498
8,248(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672465EL-LFV4901BAHX1.8鋼板 白色仕上片反射笠タイプ1灯用
19,600
8,498
9,348(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672483EL-LKL4901BAHX1.3鋼板 白色仕上トラフタイプ1灯用 直付・吊下兼用形
18,100
7,798
8,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月23日
63672499EL-LKL4902BAHN1.3鋼板 白色仕上トラフタイプ2灯用 直付・吊下兼用形不可
15,200
6,698
7,368(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672508EL-LKL4902BAHX1.3鋼板 白色仕上トラフタイプ2灯用 直付・吊下兼用形
19,600
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672517EL-LKV4341BAHN1.7鋼板 亜鉛メッキ仕上逆富士タイプ1灯用 プルスイッチ付/簡易連結具付(1灯→消灯)不可
21,000
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672526EL-LKV4341BAHX1.7鋼板 亜鉛メッキ仕上逆富士タイプ1灯用 プルスイッチ付/簡易連結具付(1灯→消灯)
25,400
11,980
13,178(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672553EL-LFH4912BAHN1.6鋼板 白色仕上反射笠タイプ2灯用 プルスイッチ付/吊下・直付兼用形(2灯→消灯)不可
22,400
10,980
12,078(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672587EL-LKV4342BAHX2.2鋼板 亜鉛メッキ仕上逆富士タイプ2灯用 プルスイッチ付/簡易連結具付(2灯→消灯)
26,800
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672605EL-LYX4041BAHX4鋼板 白色仕上下面開放タイプ1灯用
34,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672343EL-LFH4901BAHX1.6鋼板 白色仕上反射笠タイプ1灯用 直付・吊下兼用形
19,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672359EL-LKV4321BAHX1.7鋼板 亜鉛メッキ仕上逆富士タイプ1灯用 簡易連結具付
21,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672413EL-LFH4921BAHN1.7鋼板 白色仕上反射笠タイプ1灯用 吊下専用形不可
21,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672474EL-LKL4901BAHN1.3鋼板 白色仕上トラフタイプ1灯用 直付・吊下兼用形不可
13,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672535EL-LFH4911BAHN1.9鋼板 白色仕上反射笠タイプ1灯用 プルスイッチ付/吊下・直付兼用形(1灯→消灯)不可
21,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672544EL-LFH4911BAHX1.9鋼板 白色仕上反射笠タイプ1灯用 プルスイッチ付/吊下・直付兼用形(1灯→消灯)
25,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672569EL-LFH4912BAHX1.6鋼板 白色仕上反射笠タイプ2灯用 プルスイッチ付/吊下・直付兼用形(2灯→消灯)
26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672578EL-LKV4342BAHN2.2鋼板 亜鉛メッキ仕上逆富士タイプ2灯用 プルスイッチ付/簡易連結具付(2灯→消灯)不可
22,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672596EL-LYX4041BAHN4鋼板 白色仕上下面開放タイプ1灯用不可
30,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672614EL-LYX4062BAHN3.2鋼板 白色仕上下面開放タイプ2灯用不可
31,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672623EL-LYX4062BAHX3.2鋼板 白色仕上下面開放タイプ2灯用
36,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672639EL-LYX4072BAHN4.1鋼板 白色仕上遮光制御タイプ2灯用 マルチファイン不可
37,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672648EL-LYX4072BAHX4.1鋼板 白色仕上遮光制御タイプ2灯用 マルチファイン
42,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672657EL-LYX4022AAHX3.2鋼板 白色仕上オプション取付可能タイプ ファインベース2灯
46,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672666EL-LYX4004AAHX7.8鋼板 白色仕上遮光制御タイプ4灯 マルチファイン
78,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672675EL-LYX4014AAHX5.8鋼板 白色仕上下面開放タイプ4灯用
63,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63672334
2023-02-18
用途: 工場内照明

webページでの記述に難がある。
この製品は専用ランプを使用するもので、LED電源内臓である。
LEDランプも内臓電源を持たないうえに取付構造も独自のものなので、
対応LEDランプの品番群や対応ランプの特徴・器具自体の詳細な仕様などの情報記載が
不可欠。
一見すると直管蛍光灯型ランプを取付できそうに見えるが、対応しない。(片側が特殊な構造)
所謂、「初見殺し」な仕様なので選定には注意すべし。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする