直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL40タイプ

直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL40タイプ - 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL40タイプ - 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL40タイプ - 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL40タイプ - 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL40タイプ - 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL40タイプ - 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL40タイプ - 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL40タイプ - 三菱電機

Lファインecoシリーズ

定格電圧(V)100~242ランプLDL40内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ランプ別売
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全23種類を絞り込む
タイプ
埋込穴幅(mm)
埋込穴長(mm)
23種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
材質(本体)
タイプ
埋込穴幅(mm)
埋込穴長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63672684EL-LYB4041BAHX4鋼板 白色仕上150幅下面開放タイプ1灯用1501235
34,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672718EL-LYB4242CAHN2.8鋼板 白色仕上220幅下面開放タイプ2灯 Cチャンネル回避形2201235
30,400
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672736EL-LYB4212BAHX3鋼板 白色仕上220幅遮光制御タイプ2灯用 ルミファイン2201235
36,400
15,980
17,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672754EL-LYB4252BAHX3.7鋼板 白色仕上220幅遮光制御タイプ2灯用 マルチファイン2201235
41,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672788EL-LYB4302BAHN3.3鋼板 白色仕上300幅下面開放タイプ2灯用 Cチャンネル回避形3001257
30,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672806EL-LYB4322BAHN4鋼板 白色仕上300幅遮光制御タイプ2灯用 マルチファイン3001257
36,200
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672815EL-LYB4322BAHX4鋼板 白色仕上300幅遮光制御タイプ2灯用 マルチファイン3001257
40,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672849EL-LFB45122BAHN7.5鋼板 白色仕上300幅オプション取付可能タイプ ファインベース2灯用3001257
34,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672858EL-LFB45122BAHX7.5鋼板 白色仕上300幅オプション取付可能タイプ ファインベース2灯用3001257
38,600
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672867EL-LYB4001BAHN4鋼板 白色仕上150幅オプション取付可能タイプ ファインベース1灯用1501235
31,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672885EL-LYB4002BAHN3.5鋼板 白色仕上150幅オプション取付可能タイプ ファインベース2灯用2201235
32,700
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672693EL-LYB4041CAHN4鋼板 白色仕上150幅下面開放タイプ1灯用1501235
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672709EL-LYB4242BAHX2.8鋼板 白色仕上220幅下面開放タイプ2灯 Cチャンネル回避形2201235
34,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672727EL-LYB4212BAHN3鋼板 白色仕上220幅遮光制御タイプ2灯用 ルミファイン2201235
32,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672745EL-LYB4252BAHN3.7鋼板 白色仕上220幅遮光制御タイプ2灯用 マルチファイン2201235
37,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672763EL-LYB4262BAHN3.7鋼板 白色仕上220幅遮光制御タイプ2灯用 マルチファインCチャンネル回避形2201235
36,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672779EL-LYB4262BAHX3.7鋼板 白色仕上220幅遮光制御タイプ2灯用 マルチファインCチャンネル回避形2201235
40,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672797EL-LYB4302BAHX3.3鋼板 白色仕上300幅下面開放タイプ2灯用 Cチャンネル回避形3001257
34,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672824EL-LYB4004AAHX8.4鋼板 白色仕上460幅遮光制御タイプ4灯タイプ マルチファイン4601235
78,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672833EL-LYB4014AAHX6.2鋼板 白色仕上460幅下面開放タイプ4灯タイプ4601235
63,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672876EL-LYB4001BAHX4鋼板 白色仕上150幅オプション取付可能タイプ ファインベース1灯用1501235
35,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672894EL-LYB4002BAHX3.5鋼板 白色仕上150幅オプション取付可能タイプ ファインベース2灯用2201235
36,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672903EL-LFB4741AAHX5.4鋼板 亜鉛メッキ仕上190幅乳白カバータイプ1灯用1901257
47,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする