三菱電機
直管LEDランプ搭載ベースライト本体のみ 埋込形 LDL40タイプ
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)
100~242
ランプ
LDL40
埋込穴長(mm)
1257
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※反射板・ランプ別売
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
タイプ
埋込穴幅(mm)
調光の可否
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63672919
EL-LK4321BAHX
鋼板 亜鉛メッキ仕上
190幅下面開放タイプ1灯用
190
可
¥
25,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672928
EL-LK4321CAHN
鋼板 亜鉛メッキ仕上
190幅下面開放タイプ1灯用
190
否
¥
21,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672964
EL-LK4642AAHX
鋼板 白色仕上
300幅乳白カバータイプ2灯用
300
可
¥
49,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672937
EL-LK4322BAHX
鋼板 亜鉛メッキ仕上
300幅下面開放タイプ2灯用
300
可
¥
26,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672946
EL-LK4322CAHN
鋼板 亜鉛メッキ仕上
300幅下面開放タイプ2灯用
300
否
¥
21,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672955
EL-LK4323AAHX
鋼板 亜鉛メッキ仕上
300幅下面開放タイプ3灯用
300
可
¥
49,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63672973
EL-LK4643AAHX
鋼板 白色仕上
300幅乳白カバータイプ3灯用
300
可
¥
65,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。