三菱電機
直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL20タイプ
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
ランプ
LDL20
材質(反射板)
鋼板 白色仕上
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ランプ別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
材質(本体)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63673095
EL-LFH2571AHJ
1.5
鋼板 白色仕上
反射笠タイプ1灯用
¥
17,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63673104
EL-LKL2571AHJ
1.4
鋼板 白色仕上
トラフタイプ1灯用
¥
16,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63673113
EL-LKV2251AHJ
1.3
鋼板 亜鉛メッキ仕上
逆富士タイプ1灯用 簡易連結具付
¥
19,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63673129
EL-LKV2252AHJ
2.2
鋼板 亜鉛メッキ仕上
逆富士タイプ2灯用 簡易連結具付
¥
18,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63673138
EL-LKV2261AHJ
1.2
鋼板 亜鉛メッキ仕上
逆富士タイプ1灯用プルスイッチ付/簡易連結具付(1灯→消灯)
¥
23,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63673147
EL-LKV2262AHJ
1.4
鋼板 亜鉛メッキ仕上
逆富士タイプ2灯用プルスイッチ付/簡易連結具付(2灯→消灯)
¥
22,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。