直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL20タイプ

直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL20タイプ - 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL20タイプ - 三菱電機

Lファインecoシリーズ

定格初期照度補正あり定格電圧(V)100~242ランプLDL20材質(反射板)鋼板 白色仕上内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ランプ別売
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
材質(本体)
タイプ
埋込穴幅(mm)
埋込穴長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63673156EL-LFB25011AHJ3.2鋼板 白色仕上190幅下面開放タイプ1灯用190639
36,200
15,980
17,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63673174EL-LYB2062AHJ2鋼板 白色仕上220幅オプション取付可能タイプ ファインベース2灯用220626
38,600
15,980
17,578(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63673165EL-LFB25022AHJ3.9鋼板 亜鉛メッキ仕上300幅下面開放タイプ2灯用300639
37,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする