三菱電機
直管LEDランプ搭載ベースライト本体のみ 埋込形 LDL20タイプ
Lファインecoシリーズ
定格
初期照度補正あり
定格電圧(V)
100~242
ランプ
LDL20
埋込穴長(mm)
639
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※反射板・ランプ別売
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
タイプ
埋込穴幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63673199
EL-LK2441AHJ
鋼板 白色仕上
190幅下面開放タイプ1灯用
190
¥
32,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63673183
EL-LK2312AHJ
鋼板 亜鉛メッキ仕上
300幅下面開放タイプ2灯用
300
¥
32,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。