ワイヤーロープ 割差タイプ

ワイヤーロープ 割差タイプ - 下谷金属

割差しはワイヤロープの全てのストランドを3回以上丸差しで編込み後、
各々のストランドの素線の半数を切り、残りの素線をさらに2回以上
(半差し)編込み、計5回以上編込む加工方法で生産しています。
JIS規格ワイヤーロープに割差し加工を施した玉掛ワイヤーロープです。
クレーン等安全規則第219条適合品、生産物賠償責任保険付

用途荷物の吊り上げ・吊り下げなどの玉掛け作業に種類A種(裸)内容量1本
全21種類を絞り込む
長さ(m)
ロープ径(Φmm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
ロープ径(Φmm)
構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63674127-196×24
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
63674136-1.596×24
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
63674145-296×24
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
63674154-396×24
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
63674163-496×24
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
63674179-596×24
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
63674188-696×24
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
63674197-1126×24
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
63674206-1.5126×24
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
63674215-2126×24
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
63674224-3126×24
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
63674233-4126×24
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
63674249-5126×24
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
63674468-166×24
オープン
869
956(税込)
当日出荷
63674477-1.566×24
オープン
969
1,066(税込)
10日以内出荷
63674486-266×24
オープン
1,098
1,208(税込)
14日以内出荷
63674495-366×24
オープン
1,398
1,538(税込)
14日以内出荷
63674504-466×24
オープン
1,798
1,978(税込)
13日以内出荷
63674513-566×24
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
63674529-666×24
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
63674538-6126×24
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする