下谷金属
ワイヤーロープ ロックタイプ
JIS規格ワイヤーロープにロック加工を施した玉掛ワイヤーロープです。
クレーン等安全規則第219条適合品、生産物賠償責任保険付き。
用途
荷物の吊り上げ・吊り下げなどの玉掛け作業に
種類
A種(裸)
内容量
1本
全28種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
1.5
2
3
4
5
6
ロープ径(Φmm)
6
9
12
16
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
ロープ径(Φmm)
構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63674258
-
1
9
6×24
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
63674267
-
1.5
9
6×24
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
63674276
-
2
9
6×24
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
63674285
-
3
9
6×24
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
63674294
-
4
9
6×24
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
63674303
-
5
9
6×24
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
63674319
-
6
9
6×24
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
63674328
-
1
12
6×24
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
63674337
-
1.5
12
6×24
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
63674346
-
2
12
6×24
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
63674355
-
3
12
6×24
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
63674364
-
4
12
6×24
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
63674373
-
5
12
6×24
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
63674389
-
6
12
6×24
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
63674398
-
1
16
6×24
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
63674407
-
1.5
16
6×24
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
63674416
-
2
16
6×24
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
63674425
-
3
16
6×24
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
63674434
-
4
16
6×24
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
63674443
-
5
16
6×24
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
63674459
-
6
16
6×24
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
63674547
-
1
6
6×24
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
63674556
-
1.5
6
6×24
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
63674565
-
2
6
6×24
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
8日以内出荷
63674574
-
3
6
6×24
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
63674583
-
4
6
6×24
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
63674599
-
5
6
6×24
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
63674608
-
6
6
6×24
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください