プロッターデジタル魚探 HDX-10C GPS内蔵仕様

プロッターデジタル魚探 HDX-10C GPS内蔵仕様 本多電子

独自開発!HONDEXクリアチャープ(TM)魚探搭載!
クリアチャープ(TM)魚探対応の広帯域振動子
デプスマッピング(R)機能 搭載!
スマートフォン・タブレット対応
大容量の記憶メモリ
スムーズな地図描画
USB端子付きでデータ保存可能
高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用
GPSアンテナ内蔵、モニター接続システム対応

表示部【タイプ】10.4型カラー液晶、【表示画面】横型、【表示部ドット数】800×600、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約24W/約2A/12V、【本体寸法(mm)】W297×D123×H249、【本体質量】約3kg 標準装備品本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、振動子:TD340 (1kW・12m-5P)/TD360(2kW・15m-5P)/TD380(3kW・15m-5P)、ハードカバー:CV10 主な機能おさかなサイズ表示、おさかな深度表示、同一周波数2画面表示、全画面感度調整 内容量1セット
注意
※HDX-10CはGPSアンテナを内蔵しています。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63674617 振動子TD340
450,000
449,800
494,780 (税込)
6日以内出荷

返品不可
63674626 振動子TD360
500,000
499,800
549,780 (税込)
6日以内出荷

返品不可
63674635 振動子TD380
550,000
549,800
604,780 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする