プロッターデジタル魚探 HDX-12C GPS内蔵仕様

プロッターデジタル魚探 HDX-12C GPS内蔵仕様 - 本多電子

独自開発!HONDEXクリアチャープ(TM)魚探搭載!
クリアチャープ(TM)魚探対応の広帯域振動子
デプスマッピング(R)機能 搭載!
スマートフォン・タブレット対応
大容量の記憶メモリ
スムーズな地図描画
USB端子付きでデータ保存可能
高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用
GPSアンテナ内蔵、モニター接続システム対応

表示部【タイプ】12.1型カラー液晶、【表示画面】横型、【表示部ドット数】800×600、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約27W/約2.2A/12V、【本体寸法(mm)】W358×D146×H242、【本体質量】約3.5kg標準装備品本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、振動子:TD340 (1kW・12m-5P)/TD360(2kW・15m-5P)/TD380(3kW・15m-5P)、ハードカバー:CV08主な機能おさかなサイズ表示、おさかな深度表示、同一周波数2画面表示、全画面感度調整内容量1セット
注意
※HDX-12CはGPSアンテナを内蔵しています。内蔵アンテナ使用時は取付場所・取付方法によっては受信できない場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63674678振動子TD340
555,000
549,800
604,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
63674687振動子TD360
605,000
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
63674696振動子TD380
655,000
649,800
714,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする