曜日別特売

プロッターワイドバンド魚探HE-730S-WB

プロッターワイドバンド魚探HE-730S-WB - 本多電子

一つの振動子で幅広い周波数が選択できるワイドバンドシリーズ!
高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用
豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!

表示部【タイプ】10.4型カラー液晶、【表示画面】横型/縦型/横逆/縦逆、【表示部ドット数】640×480、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約24W/約2A/12V、【本体寸法(mm)】縦置:W268×D152×H255、横置:W268×D152×H284【本体質量】約4.4kg標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、アンテナ:GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV02主な機能同一周波数2画面表示、全画面感度調整内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63674739TD340 GPSアンテナGP-16H(L)付属
475,000
469,800
516,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
63674748TD360 GPSアンテナGP-16H(L)付属
525,000
519,800
571,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
63674757TD380 GPSアンテナGP-16H(L)付属
575,000
569,800
626,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
63674766TD390 GPSアンテナGP-16H(L)付属
675,000
669,800
736,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする