本多電子
ワイドバンド魚探HE-7300-WB
一つの振動子で幅広い周波数が選択できるワイドバンドシリーズ!
高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用
最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
表示部
【タイプ】10.4型液晶、【表示画面】横型/縦型/横逆/縦逆、【表示部ドット数】640×480、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約24W/約2A/12V、【本体寸法(mm)】縦置:W268×D152×H255、横置:W268×D152×H284【本体質量】約4.4kg
標準装備品
本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、ハードカバー:CV02
主な機能
同一周波数2画面表示、全画面感度調整
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63674818
TD340
¥
390,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63674827
TD360
¥
440,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63674836
TD380
¥
490,000
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63674845
TD390
¥
590,000
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください