Obsidian Rは、8Kの高画質で繊細なところまで表現でき、圧倒的な高画質を持つ3D VRカメラで、引き込まれるほどイキイキした美しい3D画面で完璧なイマージョン体験を提供可能です。
Obsidianには6つのレンズが搭載されていることで、各レンズは4Kのビデオを収録し、ステッチングで最大8KのVR映像を生成できます。
また、ハイダイナミックレンジ(HDR)イメージセンサーを内蔵したObsidianは、暗い場所から強いバックライトまで、あらゆる照明条件下で驚くほどのタイムラプスビデオを撮影できます。
さらに、自社から開発したソフトウェア「Kandao Studio」は、独自の3Dアプローチにより、リアルタイムでオプティカルフロースティッチングアルゴリズムに対応していることで、ステッチシームの問題を根本から解決し、シームレスな体験を生み出すことができます。
この8K解像度や高度なアルゴリズムは、没入型で詳細かつ自然な3Dバーチャルリアリティ体験を再現することができます。
撮影からスティッチング、ライブ配信をカバーする洗練されたワークフロー Kandao Obsidianは、ステッチング、ビデオエンコード、ストリーミング配信に至るまで、豊富な機能を持つ総合的なソフトウェアソリューションが付属しています。
全てのソリューションは業界標準フォーマットをサポートしており、既存のワークフローに簡単に接続できる仕様です。
芸術と技術を備える完璧なプロ級VRカメラ Kandao Obsidianは、デジタル映像部門の「CES Best of Innovation Awards」を受賞しました。
そのエレガントなデザインとプロフェッショナルなイメージング機能により、VRコンテンツに豊富な機能を提供します。
Obsidian Rの最大の特徴としては、「8K 30fps 3Dパノラマ映像/4K 60fps 3Dパノラマ映像/8K 3D パノラマ写真/f2.8 高品質魚眼レンズ/HDR 高ダイナミックレンジ」を誇るスーパー解像度になります。