もっと繋がる もっと届く。超高速:高速の新規格Wi-Fi6に対応し、両バンド合計3000Mbps(2402+574Mbps)。
接続台数増加:通信を効率化するOFDMAとMU-MIMO技術が最大接続可能台数を大幅に引き上げました。
シームレスなメッシュWi-Fi:Wi-Fi6の特徴であるノイズへの強さと、メッシュWi-Fiを組み合わせることでさらに広い範囲でインターネットに接続できるようになりました。
超低遅延:遅延削減により、反応速度が求められるオンラインゲームやビデオ通話がよりスムーズに行えるようになりました。
接続先は1つだけ:複数のDecoユニットを使用し、2.4GHzと5GHzを両方とも利用しても表示されるSSIDは1つだけです。
セキュリティ:新しい暗号化規格WPA3とTP-LinkHomeCareTMに付随しているアンチウイルスや保護者による制限機能によってより安全にインターネットを利用できます。
かんたん設定:設定は専用アプリで画面表示の沿って進めるだけです。


