カブト工業
クリッパー
シャフト類の研磨加工に最適なワンタッチのケレー
偏心カム使用
着脱は片手で簡単に可能
負荷が加わるほどに締まるため滑りにくい
平面当たりで抑える為、ワーク仕上げ面に傷が付きにくい
用途
円筒研削盤用
内容量
1本
注意
※商品の使用範囲にご注意ください
全9種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
26
36
48
58
68
78
95
115
140
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
使用範囲
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63678756
#8
Φ4~Φ8
26
12
51
6.3
3.2
M4 P0.7×20(ボルト)
小スプリング
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
63678765
#13
Φ6~Φ14
36
18
72
11
4.3
M6 P1.0×25(ボルト)
大スプリング
¥
6,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
63678774
#22
Φ13~Φ24
48
28
88
11
4.3
M6 P1.0×25(ボルト)
大スプリング
¥
6,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
63678783
#30
Φ20~Φ33
58
38
94
11
4.3
M6 P1.0×25(ボルト)
大スプリング
¥
6,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
63678799
#40
Φ31~Φ42
68
48
103
11
4.3
M6 P1.0×25(ボルト)
大スプリング
¥
6,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
63678808
#50S
Φ38~Φ50
78
58
115
11
4.3
M6 P1.0×30(ボルト)
大スプリング
¥
10,100
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
63678835
#100
Φ80~Φ100
140
109
189
20
9
M10 P1.5×45(ボルト)
特大スプリング
¥
25,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
63678817
#60S
Φ47~Φ62
95
70
134
14
6
M8 P1.25×40(ボルト)
新特大スプリング
¥
16,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
63678826
#80S
Φ60~Φ80
115
90
155
14
6
M8 P1.25×40(ボルト)
新特大スプリング
¥
17,900
¥
17,880
¥
19,668
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください