曜日別特売

ステンレス製防振継手 TX-83000

ステンレス製防振継手 TX-83000 - トーフレステンレス製防振継手 TX-83000 - トーフレステンレス製防振継手 TX-83000 - トーフレステンレス製防振継手 TX-83000 - トーフレステンレス製防振継手 TX-83000 - トーフレ

国土交通省仕様〈防振継手)に適合したステンレス製防振継手です。
外層SUS304、内層SUS316Lの2層構造のベローズを採用しており、防振性、耐圧性に優れております。
接液はステンレスです。
接続継手 10Kフランジ

用途ポンプの振動吸収フランジJIS10K最高使用温度(℃)80適合流体冷温水材質(フランジ)SS400材質(ベローズ)外:SUS304、内:SUS316L材質(接液部)SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※専用ノンアスベストパッキンを付属しております。(350A、400AはJIS標準ノンアスベストパッキンをご用意下さい)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
使用温度範囲(℃)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63682606TX-83000502801
49,540
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682615TX-83000652.5801
59,680
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682624TX-83000803801
61,160
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682633TX-830001004801
76,690
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682649TX-830001255801
106,540
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682658TX-830001506801
139,070
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682667TX-830002008801
219,420
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682676TX-8300025010801
292,880
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
63682685TX-8300030012801
537,050
349,800
384,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
63682694TX-8300035014801
349,640
取扱い終了
返品不可
63682703TX-8300040016801
403,140
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする