給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)タイマーオートウィークリータイマーモード温度調節サーミスタによる自動制御安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)、電流ヒューズ、漏水検知装置仕様標準出湯量:約21L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要タイプオートウィークリータイマータイプタンク容量(L)約8使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08本体質量(kg)約8(満水時:約16)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×340×337(突出部寸法含む)出湯温度(℃)約36(温度範囲約31~43℃)給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.040内容量1台