小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 25L

小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 25L - INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 25L - INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 25L - INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 25L - INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 25L - INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 25L - INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 25L - INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 25L - INAX(LIXIL)
給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)タンク容量(L)約25使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08本体質量(kg)約11(満水時:約36)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)471×361×427(突出部寸法含む)給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.065内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タンク容量(L)
消費電力(W)
電源電圧
定格電流(A)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
温度調節
安全装置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63684679EHPN-CA25ECV3約25ヒーター能力:1100AC100V(50/60Hz)11471×361×427(突出部寸法含む)サーミスタによる自動制御温度過昇防止器(手動バイメタル式)、電流ヒューズ、漏水検知装置
207,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63684688EHPN-CB25ECV3約25ヒーター能力:2000単相200V(50/60Hz)10471×361×427(突出部寸法含む)サーミスタによる自動制御温度過昇防止器(手動バイメタル式)、電流ヒューズ、漏水検知装置
207,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63684697EHPN-CA25V3約25ヒーター能力:1100AC100V(50/60Hz)11471×361×427(突出部寸法含む)バイメタルによるON-OFF制御温度過昇防止器(手動バイメタル式)
171,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
63684706EHPN-CB25V3約25ヒーター能力:2000単相200V(50/60Hz)10471×361×427(突出部寸法含む)バイメタルによるON-OFF制御温度過昇防止器(手動バイメタル式)
171,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする