曜日別特売

VCサポート用ネット(ITTF)

VCサポート用ネット(ITTF) - VICTAS(ヴィクタス)

国際卓球連盟(ITTF)公認ネット。VCサポート専用。

材質ネットメッシュ:ポリエステル、ホワイトテープ:綿用具種別ネットメッシュ・ホワイトテープ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6368484643164
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする