Calipro(東方興産)
バルーンパンチング
運動不足、ストレス解消にお手軽パンチング。写真も入るクリアポケット付き。支柱を1本抜けば、小さいお子様も遊べます。
付属品
フットポンプ
材質
バルーン:ノンフタル酸PVC、支柱:スチ-ル、タンク:PE
色
ブルー
サイズ(cm)
高さ(組立時):97・140(2段階)、タンク:直径約44、重量:約2.4kg
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63686246
BP60359
オープン
¥
6,498
¥7,148
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,380
/
税込
¥
1,518
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません