曜日別特売

Vegtrug ベジバッグ フェルト製プランター

Vegtrug ベジバッグ フェルト製プランター - タカショーVegtrug ベジバッグ フェルト製プランター - タカショーVegtrug ベジバッグ フェルト製プランター - タカショーVegtrug ベジバッグ フェルト製プランター - タカショーVegtrug ベジバッグ フェルト製プランター - タカショーVegtrug ベジバッグ フェルト製プランター - タカショー
(4件のレビュー)

通気性の良いフェルト生地を使用したプランターです。家庭菜園や花苗など、どんな植物にも対応します。
使わないときはコンパクトに折りたためます。
レッドはトマト、グリーンはキュウリやピーマン、ブラウンは茄子といったように植えた苗で分ければ、お子様の食育にも繋がります。

用途寄せ植え・家庭菜園・ジャガイモ・果樹苗・低木材質ポリエステル・ポリプロピレン幅(mm)300質量(kg)0.15容量(L)(目安値)土:約17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×300×300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅30cm×奥行30cm×高さ30cm内容量1個
注意
※生地は柔らかくキズがつきやすいので、刃物などのとがったものにご注意ください。
※火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
※寒冷地で使用される場合は凍害等のおそれがありますので、ジュートなどで保護することをおすすめします。
※大きな植木や、根が張る植物は生地を破るなどのおそれがありますので使用をお控えください。
※ご理解ください
※使用環境、使用条件により異なりますが、使用期間は約1年~2年です。
※ハンドメイド商品のため、色および形状等がバラつく場合があります。
※気候条件、設置条件により変色、変質、カビが発生することがあります。
※しばらく使用しない場合は十分に乾燥させて保管してください。
※汚れを落とす場合は水洗いをしてください。シンナー、ベンジンおよび酸性、アルカリ性の溶剤や洗剤は使用しないでください。
※ご不要になった商品は、地域の条例等にしたがって正しく処分してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63692607VGT-B01BRブラウン
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
お客様組立品
63692616VGT-B01Gグリーン
1,300
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63692625VGT-B01Rレッド
1,300
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63692607
2024-04-20
用途: 家庭菜園
教育・研究機関

プランターだと後片付けが面倒くさいので、
ここ数年はバッグでの栽培ハマっています。
かわいい見た目なので、夏野菜を植えるのが楽しみです。
届くまで時間がかかったので、余裕を持って注文した方がいいと思います。

対象商品 : 63692607
2024-06-15
用途: 植木鉢として
電気・ガス・熱供給・水道業

しっかりした作りで、土を入れてもへたらず、持ち手を持っても破れる心配がありません。

対象商品 : 63692607
2023-06-23
用途: ガーデニング時
その他業種

通気性、排水性が良く、軽くて移動が楽なところが気に入りました。家庭菜園にも重宝すると思います。強いて言うなら側面の下の方の強度がもう少しあればなぁという印象です。

対象商品 : 63692616
2022-01-21
用途: 苗購入時のマイバッグとして。
建設業・工事業

今は、専ら園芸店に花の苗を買いに行く時のマイバッグとして使用しています。園芸店でも以前のように苗を入れるための紙箱やプラ袋を無料で貰えないため、容器持参しなくてはならないのですが、このベジバッグなら、作りもしっかりしていて、折り畳みも可能、苗だけでなく鉢も入れられて・・・かなり重宝しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする