omron(オムロン)
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)
操作部色
赤
内容量
1個
バスケットに入れる
63
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
保護構造
リセット方式
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63693307
A22NE-L-N
都度納期確認
操作部
IP65耐油形(パネル前面から)
ターンリセット
64-9676-55
¥
950
¥
929
¥
1,022
(税込)
62日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63693316
A22NE-L-PD02-N
-
非常停止用押ボタンスイッチ
IP65耐油形(パネル前面から)
ターンリセット
64-9676-56
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
61日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63693325
A22NE-L-PD03-N
-
非常停止用押ボタンスイッチ
IP65耐油形(パネル前面から)
ターンリセット
64-9676-57
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
70日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63693334
A22NE-L-PD04-N
-
非常停止用押ボタンスイッチ
IP65耐油形(パネル前面から)
ターンリセット
64-9676-58
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
70日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63693343
A22NE-L-PD12-N
-
非常停止用押ボタンスイッチ
IP65耐油形(パネル前面から)
ターンリセット
64-9676-59
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
61日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63693359
A22NE-L-PD13-N
-
非常停止用押ボタンスイッチ
IP65耐油形(パネル前面から)
ターンリセット
64-9676-60
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63693368
A22NE-L-PD22-N
-
非常停止用押ボタンスイッチ
IP65耐油形(パネル前面から)
ターンリセット
64-9676-61
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
70日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63693377
A22NE-M-L
-
操作部
IP65(パネル前面から)
ターンリセット
64-9676-62
¥
815
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63693386
A22NE-M-N
-
操作部
IP65耐油形(パネル前面から)
ターンリセット
64-9676-63
¥
925
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63693395
A22NE-M-P002-A
-
非常停止用押ボタンスイッチ
IP65(パネル前面から)
ターンリセット
64-9676-64
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63693404
A22NE-M-P002-B
-
非常停止用押ボタンスイッチ
IP65(パネル前面から)
ターンリセット
64-9676-65
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63693429
A22NE-M-P002-D
-
非常停止用押ボタンスイッチ
IP65(パネル前面から)
ターンリセット
64-9676-67
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63693438
A22NE-M-P002-E
-
非常停止用押ボタンスイッチ
IP65(パネル前面から)
ターンリセット
64-9676-68
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63693447
A22NE-M-P002-N
都度納期確認
非常停止用押ボタンスイッチ
IP65耐油形(パネル前面から)
ターンリセット
64-9676-69
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63693456
A22NE-M-P102-A
-
非常停止用押ボタンスイッチ
IP65(パネル前面から)
ターンリセット
64-9676-70
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63693465
A22NE-M-P102-B
-
非常停止用押ボタンスイッチ
IP65(パネル前面から)
ターンリセット
64-9676-71
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63693474
A22NE-M-P102-C
-
非常停止用押ボタンスイッチ
IP65(パネル前面から)
ターンリセット
64-9676-72
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63693483
A22NE-M-P102-D
-
非常停止用押ボタンスイッチ
IP65(パネル前面から)
ターンリセット
64-9676-73
¥
3,450
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
66日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63693499
A22NE-M-P102-E
-
非常停止用押ボタンスイッチ
IP65(パネル前面から)
ターンリセット
64-9676-74
¥
3,450
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63693508
A22NE-M-P102-N
-
非常停止用押ボタンスイッチ
IP65耐油形(パネル前面から)
ターンリセット
64-9676-75
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63693517
A22NE-M-P202-A
-
非常停止用押ボタンスイッチ
IP65(パネル前面から)
ターンリセット
64-9676-76
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63693526
A22NE-M-P202-B
-
非常停止用押ボタンスイッチ
IP65(パネル前面から)
ターンリセット
64-9676-77
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63693535
A22NE-M-P202-C
-
非常停止用押ボタンスイッチ
IP65(パネル前面から)
ターンリセット
64-9676-78
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
お客様組立品
63693544
A22NE-M-P202-D
-
非常停止用押ボタンスイッチ
IP65(パネル前面から)
ターンリセット
64-9676-79
¥
3,450
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63693553
A22NE-M-P202-E
-
非常停止用押ボタンスイッチ
IP65(パネル前面から)
ターンリセット
64-9676-80
¥
3,450
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63693569
A22NE-M-P202-N
-
非常停止用押ボタンスイッチ
IP65耐油形(パネル前面から)
ターンリセット
64-9676-81
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63693578
A22NE-M-P202-N-B
-
非常停止用押ボタンスイッチ
IP65(パネル前面から)
ターンリセット
64-9676-82
¥
4,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
お客様組立品
63693587
A22NE-M-P212-N
都度納期確認
非常停止用押ボタンスイッチ
IP65耐油形(パネル前面から)
ターンリセット
64-9676-83
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63693596
A22NE-M-P222-N
-
非常停止用押ボタンスイッチ
IP65耐油形(パネル前面から)
ターンリセット
64-9676-84
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
71日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63693605
A22NE-M-PD02-C
-
非常停止用押ボタンスイッチ
IP65(パネル前面から)
ターンリセット
64-9676-85
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63693614
A22NE-M-PD02-N
-
非常停止用押ボタンスイッチ
IP65耐油形(パネル前面から)
ターンリセット
64-9676-86
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63693623
A22NE-M-PD03-C
-
非常停止用押ボタンスイッチ
IP65(パネル前面から)
ターンリセット
64-9676-87
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
61日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63693639
A22NE-M-PD03-N
-
非常停止用押ボタンスイッチ
IP65耐油形(パネル前面から)
ターンリセット
64-9676-88
¥
3,950
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63693648
A22NE-M-PD04-C
-
非常停止用押ボタンスイッチ
IP65(パネル前面から)
ターンリセット
64-9676-89
¥
4,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
61日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63693657
A22NE-M-PD04-N
都度納期確認
非常停止用押ボタンスイッチ
IP65耐油形(パネル前面から)
ターンリセット
64-9676-90
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63693666
A22NE-M-PD12-C
-
非常停止用押ボタンスイッチ
IP65(パネル前面から)
ターンリセット
64-9676-91
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
お客様組立品
63693675
A22NE-M-PD12-N
-
非常停止用押ボタンスイッチ
IP65耐油形(パネル前面から)
ターンリセット
64-9676-92
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63693684
A22NE-M-PD13-C
都度納期確認
非常停止用押ボタンスイッチ
IP65(パネル前面から)
ターンリセット
64-9676-93
¥
4,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
61日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63693693
A22NE-M-PD13-N
都度納期確認
非常停止用押ボタンスイッチ
IP65耐油形(パネル前面から)
ターンリセット
64-9676-94
¥
4,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
61日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63693709
A22NE-M-PD22-C
-
非常停止用押ボタンスイッチ
IP65(パネル前面から)
ターンリセット
64-9676-95
¥
4,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63693718
A22NE-M-PD22-N
都度納期確認
非常停止用押ボタンスイッチ
IP65耐油形(パネル前面から)
ターンリセット
64-9676-96
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
71日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63693727
A22NE-MP-N
-
操作部
IP65耐油形(パネル前面から)
プルリセット
64-9676-97
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63693736
A22NE-MP-P002-N
-
非常停止用押ボタンスイッチ
IP65耐油形(パネル前面から)
プルリセット
64-9676-98
¥
3,450
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63693745
A22NE-MP-P102-N
-
非常停止用押ボタンスイッチ
IP65耐油形(パネル前面から)
プルリセット
64-9676-99
¥
4,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63693754
A22NE-MP-P202-N
-
非常停止用押ボタンスイッチ
IP65耐油形(パネル前面から)
プルリセット
64-9677-01
¥
4,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63693763
A22NE-MP-P212-N
-
非常停止用押ボタンスイッチ
IP65耐油形(パネル前面から)
プルリセット
64-9677-02
¥
4,650
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63693779
A22NE-MP-P222-N
-
非常停止用押ボタンスイッチ
IP65耐油形(パネル前面から)
プルリセット
64-9677-03
¥
4,650
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63693788
A22NE-MP-PD02-N
-
非常停止用押ボタンスイッチ
IP65耐油形(パネル前面から)
プルリセット
64-9677-04
¥
5,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
61日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63693797
A22NE-MP-PD03-N
-
非常停止用押ボタンスイッチ
IP65耐油形(パネル前面から)
プルリセット
64-9677-05
¥
6,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
70日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63693806
A22NE-MP-PD04-N
-
非常停止用押ボタンスイッチ
IP65耐油形(パネル前面から)
プルリセット
64-9677-06
¥
7,350
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
66日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ