曜日別特売

小形重装備リミットスイッチ

小形重装備リミットスイッチ - omron(オムロン)

シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ
フレキシブル・ロッド形

形状汎用タテ型保護構造IP67 NEMA Type1, 2, 3, 4, 4X, 5, 6P, 12, 13アクチュエータの種類コイル・スプリング形接点構成2a2b動作方式スナップアクション定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~100接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)機械的耐久性3000万回以上電気的耐久性75万回以上感電保護クラスClass I (アース端子付)汚染度(使用環境)3許容動作頻度(回/分)300(機械的)、30(電気的)レセプタクル・ボックスG 1/ 2 コンジット口(4回路双断形)スイッチ・ボックス4回路双断形、同時動作、表示灯なし耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000 50/60Hz、各端子とアース間:AC2200 50/60Hz、各端子と非充電金属部間:AC2200 50/60Hz衝撃(耐久)(m/s2)最大1000使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、氷結しないこと)動作形同時動作形内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63694269D4A-4516N
9,350
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする