スマート近接センサ

スマート近接センサ - omron(オムロン)スマート近接センサ - omron(オムロン)スマート近接センサ - omron(オムロン)スマート近接センサ - omron(オムロン)スマート近接センサ - omron(オムロン)スマート近接センサ - omron(オムロン)スマート近接センサ - omron(オムロン)スマート近接センサ - omron(オムロン)

使用用途に応じて選べるセンサヘッドバリエーション。 センサヘッドのプリアンプ―アンプ間は、耐屈曲ケーブルを採用
周囲温度変化の影響を受けにくい0.08%/℃の温度特性
ミクロン精度を、簡単&確実に検出設定できる(ティーチング機能)
検出余裕度が確認できる(デジタル表示)
高精度な位置決め、判別検査をサポート。変化量を最大化する「FP(Fine Positioning)機能」
EtherCATセンサ通信ユニット/CC-Linkセンサ通信ユニットに対応したセンサ通信ユニットタイプも品揃

周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向3回耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63697604E2NC-EA0取扱説明書コード:塩化ビニル(PVC)-約65/約25(梱包状態/本体のみ)アンプユニット
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63697613E2NC-EA21 2M取扱説明書コード:塩化ビニル(PVC)-約115/約75(梱包状態/本体のみ)アンプユニット
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
63697629E2NC-EA51 2M取扱説明書コード:塩化ビニル(PVC)-約115/約75(梱包状態/本体のみ)アンプユニット
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63697638E2NC-EA7取扱説明書コード:塩化ビニル(PVC)-約60/約20(梱包状態/本体のみ)アンプユニット
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63697647E2NC-EA7TW取扱説明書コード:塩化ビニル(PVC)-約60/約20(梱包状態/本体のみ)アンプユニット
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63697656E2NC-EA9取扱説明書コード:塩化ビニル(PVC)-約60/約20(梱包状態/本体のみ)アンプユニット
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63697665E2NC-EA9TW取扱説明書コード:塩化ビニル(PVC)-約60/約20(梱包状態/本体のみ)アンプユニット
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63697674E2NC-ED01取扱説明書、取りつけ金具センサヘッド部:SUS、プリアンプ:PESΦ5.4×18約120(梱包状態)円柱型 センサヘッド、シールドタイプ
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63697683E2NC-ED01-F取扱説明書、取りつけ金具センサヘッド部:SUS、プリアンプ:PESΦ5.4×18約120(梱包状態)円柱型 センサヘッド、シールドタイプ
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63697699E2NC-ED02取扱説明書、取りつけ金具センサヘッド部:黄銅、プリアンプ:PESΦ8×22約120(梱包状態)円柱型 センサヘッド、シールドタイプ
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63697708E2NC-ED02-F取扱説明書、取りつけ金具センサヘッド部:黄銅、プリアンプ:PESΦ8×22約120(梱包状態)円柱型 センサヘッド、シールドタイプ
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63697717E2NC-EDR6-F取扱説明書、取りつけ金具センサヘッド部:黄銅、プリアンプ:PESΦ3×18約120(梱包状態)円柱型 センサヘッド
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
63697726E2NC-EM02取扱説明書、取りつけ金具センサヘッド部:黄銅、プリアンプ:PESM10×22約120(梱包状態)円柱型(ネジつき) センサヘッド、シールドタイプ
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63697735E2NC-EM02-F取扱説明書、取りつけ金具センサヘッド部:黄銅、プリアンプ:PESM10×22約120(梱包状態)円柱型(ネジつき) センサヘッド、シールドタイプ
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63697744E2NC-EM02H取扱説明書、取りつけ金具センサヘッド部:黄銅、プリアンプ:PESM12×22約120(梱包状態)円柱型(ネジつき) センサヘッド、耐熱タイプ
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63697753E2NC-EM07M取扱説明書、取りつけ金具センサヘッド部:黄銅、プリアンプ:PESM18×46.3約120(梱包状態)円柱型(ネジつき) センサヘッド
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63697769E2NC-EM07M-F取扱説明書、取りつけ金具センサヘッド部:黄銅、プリアンプ:PESM18×46.3約120(梱包状態)円柱型(ネジつき) センサヘッド
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63697778E2NC-EV05取扱説明書、取りつけ金具センサヘッド部:亜鉛、プリアンプ:PES30×14×4.8約120(梱包状態)フラット型 センサヘッド、シールドタイプ
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63697787E2NC-EV05-F取扱説明書、取りつけ金具センサヘッド部:亜鉛、プリアンプ:PES30×14×4.8約120(梱包状態)フラット型 センサヘッド、シールドタイプ
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする