曜日別特売

アンプユニット

アンプユニット - omron(オムロン)
仕様●材質(コード):塩化ビニル(PVC)付属品取扱説明書質量(g)約25(本体のみ)タイプセンサ通信ユニット用電源電圧センサ通信ユニットを通してコネクタより供給接続方式センサ通信ユニット用コネクタ材質(ケース)ポリカーボネート(PC)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)1~2台連結時:0~55、3~10台連結時:0~50、11~16台連結時:0~45、17~30台連結時:0~40(氷結、結露しないこと)材質(カバー)ポリカーボネート(PC)保護回路電源逆接保護、出力短絡保護保存温度範囲(℃)-30~70(氷結、結露しないこと)汚染度(使用環境)汚損度3(IEC60947-1による)耐衝撃(m/s2)150 X、Y、Z各方向 3回(耐久)連結数最大:形E3NW-ECT使用時30台、形E3NW-CRT使用時16台、形E3NW-CCL使用時16台耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(耐久)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
干渉防止機能
応答時間(ms)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63698356E3NC-SA0最速モード(SHS) :0台、高速モード(HS):2台、標準モード(Stnd):2台、ギガパワーモード(GIGA):2台最速モード(SHS) :各1.5(動作・復帰)、高速モード(HS):各5(動作・復帰)、標準モード(Stnd):各10(動作・復帰)、ギガパワーモード(GIGA):各50(動作・復帰)
19,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
63698347E3NC-LA0最速モード(SHS) :0台、高速モード(HS):2台、標準モード(Stnd):2台、ギガパワーモード(GIGA):4台最速モード(SHS) :各0.08(動作・復帰)、高速モード(HS):各2.5(動作・復帰)、標準モード(Stnd):各1(動作・復帰)、ギガパワーモード(GIGA):各16(動作・復帰)
17,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63698347E3NC-LA001479126E3NC-LA0画像準備中小型レーザセンサ 形E3NC-Lシリーズ アンプユニットomron(オムロン)1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする